大阪魂
7マーク小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
クローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44035932
M10×16
1箱(230個)
M10
16
1.25
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44035941
M10×20
1箱(200個)
M10
20
1.25
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44035957
M10×25
1箱(180個)
M10
25
1.25
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44035966
M10×30
1箱(150個)
M10
30
1.25
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44035975
M10×35
1箱(130個)
M10
35
1.25
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44035984
M12×20
1箱(130個)
M12
20
1.25
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44035993
M12×25
1箱(110個)
M12
25
1.25
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44036002
M12×30
1箱(100個)
M12
30
1.25
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44036011
M12×35
1箱(90個)
M12
35
1.25
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44036027
M14×25
1箱(2個)
M14
25
1.5
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44036036
M14×30
1箱(2個)
M14
30
1.5
¥
609
¥
670
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44036045
M14×35
1箱(2個)
M14
35
1.5
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44036054
M16×25
1箱(2個)
M16
25
1.5
取扱い終了
返品不可
44036063
M16×30
1箱(2個)
M16
30
1.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください