大阪魂
7マーク小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ニッケル)
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法H(mm)
10
表面処理
ニッケル
寸法B(mm)
22
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44036255
M16×40
40
¥
459
¥
505
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44036246
M16×35
35
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください