大阪魂
7マーク小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44036806
M10×16
1箱(230個)
M10
16
1.25
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44036815
M10×35
1箱(130個)
M10
35
1.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44036824
M12×20
1箱(130個)
M12
20
1.25
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44036842
M14×35
1箱(2個)
M14
35
1.5
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44036851
M16×25
1箱(2個)
M16
25
1.5
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44036867
M16×30
1箱(2個)
M16
30
1.5
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42683611
M10×20
1箱(200個)
M10
20
1.25
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42683627
M10×25
1箱(180個)
M10
25
1.25
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42683636
M10×30
1箱(150個)
M10
30
1.25
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42683645
M12×25
1箱(110個)
M12
25
1.25
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42683654
M12×30
1箱(100個)
M12
30
1.25
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44036833
M14×25
1箱(3個)
M14
25
1.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください