大阪魂
7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目 P-1.5(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
寸法H(mm)
8
ねじ長さ(mm)
30
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
17
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44039606
M12×40
1箱(75個)
40
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44039615
M12×45
1箱(70個)
45
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44039624
M12×55
1箱(55個)
55
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44039633
M12×60
1箱(50個)
60
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44039642
M12×65
1箱(50個)
65
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44039651
M12×70
1箱(50個)
70
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44039667
M12×75
1箱(50個)
75
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44039676
M12×90
1箱(40個)
90
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください