大阪魂
7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目 P-1.5(鉄/ダクロ)(小箱)
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
寸法H(mm)
8
ねじ長さ(mm)
30
表面処理
ダクロ
寸法B(mm)
17
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44039685
M12×35
1箱(90個)
35
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44039694
M12×40
1箱(75個)
40
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44039703
M12×45
1箱(70個)
45
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44039712
M12×50
1箱(60個)
50
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44039721
M12×55
1箱(55個)
55
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44039737
M12×60
1箱(50個)
60
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44039746
M12×65
1箱(50個)
65
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44039755
M12×70
1箱(50個)
70
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44039764
M12×75
1箱(50個)
75
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44039773
M12×80
1箱(45個)
80
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44039782
M12×90
1箱(40個)
90
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください