7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目 P-1.5(鉄/ニッケル)(小箱)

7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目 P-1.5(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM12材質ねじピッチ1.5種別半ねじ寸法H(mm)8ねじ長さ(mm)30表面処理ニッケル寸法B(mm)17頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44039791M12×351箱(90個)35
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44039807M12×401箱(75個)40
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44039816M12×451箱(70個)45
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44039825M12×501箱(60個)50
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44039834M12×551箱(55個)55
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44039843M12×601箱(50個)60
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44039852M12×651箱(50個)65
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44039861M12×701箱(50個)70
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44039877M12×751箱(50個)75
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44039886M12×801箱(45個)80
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44039895M12×901箱(40個)90
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
531:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする