大阪魂
7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目 P-1.5(鉄/亜鉛黒)(小箱)
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
寸法H(mm)
8
ねじ長さ(mm)
30
表面処理
亜鉛黒
寸法B(mm)
17
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44040123
M12×35
1箱(90個)
35
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44040132
M12×40
1箱(75個)
40
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44040141
M12×45
1箱(70個)
45
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44040157
M12×50
1箱(60個)
50
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44040166
M12×55
1箱(55個)
55
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44040175
M12×60
1箱(50個)
60
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44040184
M12×65
1箱(50個)
65
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44040193
M12×70
1箱(50個)
70
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44040202
M12×75
1箱(50個)
75
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44040211
M12×80
1箱(45個)
80
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44040227
M12×90
1箱(40個)
90
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください