大阪魂
7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/3価ブラック)
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44040342
M14×100
M14
100
¥
559
¥
615
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44040351
M14×55
M14
55
¥
349
¥
384
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44040367
M14×65
M14
65
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44040376
M14×70
M14
70
¥
409
¥
450
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44040385
M14×75
M14
75
¥
459
¥
505
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44040394
M14×80
M14
80
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44040403
M16×45
M16
45
¥
399
¥
439
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44040412
M16×55
M16
55
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44040421
M16×65
M16
65
¥
519
¥
571
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44040437
M16×80
M16
80
¥
609
¥
670
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44040446
M16×90
M16
90
¥
629
¥
692
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください