大阪魂
7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/3価ホワイト)
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1個
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44040577
M14×100
M14
100
¥
409
¥
450
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44040586
M14×55
M14
55
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44040595
M14×65
M14
65
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44040604
M14×70
M14
70
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44040613
M14×75
M14
75
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44040622
M14×80
M14
80
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44040631
M14×90
M14
90
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44040647
M16×100
M16
100
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44040656
M16×45
M16
45
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44040665
M16×50
M16
50
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44040674
M16×55
M16
55
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44040683
M16×60
M16
60
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44040692
M16×65
M16
65
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44040701
M16×70
M16
70
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44040717
M16×75
M16
75
¥
419
¥
461
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44040726
M16×80
M16
80
¥
439
¥
483
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44040735
M16×90
M16
90
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください