大阪魂
7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/グリーンクロメート)
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
表面処理
グリーンクロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44040823
M14×100
M14
100
¥
629
¥
692
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44040857
M14×65
M14
65
¥
669
¥
736
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44040866
M14×70
M14
70
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44040875
M14×75
M14
75
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44040884
M14×80
M14
80
¥
519
¥
571
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44040927
M16×50
M16
50
¥
449
¥
494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44040936
M16×55
M16
55
¥
509
¥
560
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44040945
M16×60
M16
60
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44040954
M16×65
M16
65
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44040963
M16×70
M16
70
¥
579
¥
637
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44040981
M16×80
M16
80
¥
639
¥
703
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44040832
M14×55
M14
55
取扱い終了
返品不可
44040841
M14×60
M14
60
取扱い終了
返品不可
44040893
M14×90
M14
90
取扱い終了
返品不可
44040902
M16×100
M16
100
取扱い終了
返品不可
44040911
M16×45
M16
45
取扱い終了
返品不可
44040972
M16×75
M16
75
取扱い終了
返品不可
44040997
M16×90
M16
90
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください