大阪魂
7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/クロメート)
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44041891
M14×80
M14
80
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44041916
M16×100
M16
100
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44041925
M16×55
M16
55
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44041934
M16×65
M16
65
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44041943
M16×70
M16
70
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44041882
M14×65
M14
65
取扱い終了
返品不可
44041907
M14×90
M14
90
取扱い終了
返品不可
44041952
M16×90
M16
90
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください