大阪魂
7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/ダクロ)
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
表面処理
ダクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44042074
M14×75
M14
75
¥
449
¥
494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44042101
M16×100
M16
100
¥
669
¥
736
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44042117
M16×50
M16
50
¥
429
¥
472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44042126
M16×55
M16
55
¥
459
¥
505
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44042135
M16×60
M16
60
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44042144
M16×65
M16
65
¥
519
¥
571
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44042153
M16×70
M16
70
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44042171
M16×80
M16
80
¥
559
¥
615
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44042047
M14×100
M14
100
取扱い終了
返品不可
44042056
M14×65
M14
65
取扱い終了
返品不可
44042065
M14×70
M14
70
取扱い終了
返品不可
44042083
M14×80
M14
80
取扱い終了
返品不可
44042092
M14×90
M14
90
取扱い終了
返品不可
44042162
M16×75
M16
75
取扱い終了
返品不可
44042187
M16×90
M16
90
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください