7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/ニッケル)

7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/ニッケル) - 大阪魂
材質ねじピッチ1.5種別半ねじ表面処理ニッケル頭部形状六角ねじ山種類メートル細目内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44042616M14×65M1465
709
780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44042625M14×70M1470
519
571(税込)
9日以内出荷
返品不可
44042634M14×75M1475
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
44042661M16×100M16100
829
912(税込)
9日以内出荷
返品不可
44042677M16×45M1645
469
516(税込)
9日以内出荷
返品不可
44042686M16×50M1650
499
549(税込)
9日以内出荷
返品不可
44042695M16×55M1655
559
615(税込)
9日以内出荷
返品不可
44042704M16×60M1660
559
615(税込)
9日以内出荷
返品不可
44042713M16×65M1665
619
681(税込)
9日以内出荷
返品不可
44042722M16×70M1670
659
725(税込)
9日以内出荷
返品不可
44042731M16×75M1675
669
736(税込)
9日以内出荷
返品不可
44042747M16×80M1680
709
780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44042573M14×100M14100
取扱い終了
返品不可
44042582M14×50M1450
取扱い終了
返品不可
44042591M14×55M1455
取扱い終了
返品不可
44042607M14×60M1460
取扱い終了
返品不可
44042643M14×80M1480
取扱い終了
返品不可
44042652M14×90M1490
取扱い終了
返品不可
44042756M16×90M1690
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
651:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする