大阪魂
7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/ユニクロ)
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44043106
M14×100
M14
100
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44043133
M14×70
M14
70
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44043142
M14×75
M14
75
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44043167
M14×90
M14
90
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44043176
M16×100
M16
100
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44043203
M16×65
M16
65
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44043221
M16×75
M16
75
¥
429
¥
472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44043237
M16×80
M16
80
¥
429
¥
472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44043115
M14×40
M14
40
取扱い終了
返品不可
44043124
M14×65
M14
65
取扱い終了
返品不可
44043151
M14×80
M14
80
取扱い終了
返品不可
44043185
M16×55
M16
55
取扱い終了
返品不可
44043194
M16×60
M16
60
取扱い終了
返品不可
44043212
M16×70
M16
70
取扱い終了
返品不可
44043246
M16×90
M16
90
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください