大阪魂
7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/生地)
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44044603
M14×100
M14
100
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44044612
M14×80
M14
80
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44044637
M16×60
M16
60
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44044646
M16×70
M16
70
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44044655
M16×80
M16
80
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44044621
M16×100
M16
100
取扱い終了
返品不可
44044664
M16×90
M16
90
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください