大阪魂
7マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/クローム)(小箱)
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
0.75
種別
半ねじ
寸法H(mm)
-
寸法S(mm)
-
表面処理
クローム
頭部形状
六角
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44061157
M6×100
1箱(150個)
100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44061166
M6×110
1箱(130個)
110
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44061175
M6×120
1箱(125個)
120
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44061184
M6×45
1箱(250個)
45
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44061193
M6×50
1箱(230個)
50
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44061202
M6×55
1箱(200個)
55
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44061211
M6×60
1箱(200個)
60
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44061227
M6×65
1箱(180個)
65
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44061236
M6×70
1箱(180個)
70
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44061245
M6×75
1箱(170個)
75
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44061254
M6×80
1箱(150個)
80
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44061263
M6×90
1箱(150個)
90
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください