大阪魂
7マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M6
材質
鉄
種別
半ねじ
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44061272
M6×100
1箱(150個)
100
0.75
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44061281
M6×110
1箱(130個)
110
0.75
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44061297
M6×45
1箱(250個)
45
0.75
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44061306
M6×55
1箱(200個)
55
0.75
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44061315
M6×65
1箱(180個)
65
0.75
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44061324
M6×70
1箱(180個)
70
0.75
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44061333
M6×75
1箱(170個)
75
0.75
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42687687
M6×50
1箱(230個)
50
1
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42687696
M6×60
1箱(200個)
60
1
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42687705
M6×80
1箱(150個)
80
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42687714
M6×90
1箱(150個)
90
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42687723
M6×120
1箱(125個)
120
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください