大阪魂
7マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M6
材質
鉄
種別
半ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
ねじピッチ
0.75
1
内容量
選択してください
1箱(125個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(170個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(230個)
1箱(250個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44061586
M6×100
1箱(150個)
100
0.75
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44061595
M6×110
1箱(130個)
110
0.75
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44061604
M6×120
1箱(125個)
120
0.75
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44061613
M6×45
1箱(250個)
45
0.75
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44061622
M6×55
1箱(200個)
55
0.75
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44061631
M6×60
1箱(200個)
60
0.75
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44061647
M6×65
1箱(180個)
65
0.75
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44061656
M6×70
1箱(180個)
70
0.75
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44061665
M6×75
1箱(170個)
75
0.75
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44061674
M6×80
1箱(150個)
80
0.75
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44061683
M6×90
1箱(150個)
90
0.75
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42687732
M6×50
1箱(230個)
50
1
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください