大阪魂
8マーク小型六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全15種類を絞り込む
ねじの呼び
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
選択してください
16
20
25
30
35
40
ねじピッチ
1.25
1.5
内容量
選択してください
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(200個)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44062191
M10×16
1箱(200個)
M10
16
1.25
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44062207
M10×20
1箱(200個)
M10
20
1.25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44062216
M12×20
1箱(100個)
M12
20
1.25
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44062225
M12×25
1箱(100個)
M12
25
1.25
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44062234
M12×30
1箱(100個)
M12
30
1.25
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44062261
M14×30
1箱(80個)
M14
30
1.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44062295
M16×25
1箱(50個)
M16
25
1.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42687757
M10×25
1箱(200個)
M10
25
1.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44062243
M14×20
1箱(100個)
M14
20
1.5
取扱い終了
返品不可
44062252
M14×25
1箱(100個)
M14
25
1.5
取扱い終了
返品不可
44062277
M14×35
1箱(80個)
M14
35
1.5
取扱い終了
返品不可
44062286
M14×40
1箱(70個)
M14
40
1.5
取扱い終了
返品不可
44062304
M16×30
1箱(50個)
M16
30
1.5
取扱い終了
返品不可
44062313
M16×35
1箱(50個)
M16
35
1.5
取扱い終了
返品不可
44062322
M16×40
1箱(50個)
M16
40
1.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください