大阪魂
8マーク小型六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44063521
M10×16
1箱(200個)
M10
16
1.25
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44063537
M10×20
1箱(200個)
M10
20
1.25
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44063546
M10×25
1箱(200個)
M10
25
1.25
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44063555
M12×20
1箱(100個)
M12
20
1.25
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44063573
M12×30
1箱(100個)
M12
30
1.25
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44063582
M14×20
1箱(100個)
M14
20
1.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44063607
M14×30
1箱(80個)
M14
30
1.5
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44063634
M16×25
1箱(50個)
M16
25
1.5
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44063564
M12×25
1箱(100個)
M12
25
1.25
取扱い終了
返品不可
44063591
M14×25
1箱(100個)
M14
25
1.5
取扱い終了
返品不可
44063616
M14×35
1箱(80個)
M14
35
1.5
取扱い終了
返品不可
44063625
M14×40
1箱(70個)
M14
40
1.5
取扱い終了
返品不可
44063643
M16×30
1箱(50個)
M16
30
1.5
取扱い終了
返品不可
44063652
M16×35
1箱(50個)
M16
35
1.5
取扱い終了
返品不可
44063661
M16×40
1箱(50個)
M16
40
1.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください