大阪魂
8マーク小型六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44064246
M10×16
1箱(200個)
M10
16
1.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44064291
M8×20
1箱(300個)
M8
20
1.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44064255
M10×20
1箱(200個)
M10
20
1.5
取扱い終了
返品不可
44064264
M10×25
1箱(200個)
M10
25
1.5
取扱い終了
返品不可
44064273
M8×12
1箱(400個)
M8
12
1.25
取扱い終了
返品不可
44064282
M8×16
1箱(300個)
M8
16
1.25
取扱い終了
返品不可
44064307
M8×25
1箱(300個)
M8
25
1.25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください