大阪魂
8マーク小型六角ボルト 半ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
材質
鉄
種別
半ねじ
表面処理
グリーンクロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44071921
M10×30
1箱(200個)
M10
30
1.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44071955
M10×45
1箱(100個)
M10
45
1.5
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44071964
M10×50
1箱(100個)
M10
50
1.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44072016
M8×45
1箱(200個)
M8
45
1.25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44071937
M10×35
1箱(200個)
M10
35
1.5
取扱い終了
返品不可
44071946
M10×40
1箱(100個)
M10
40
1.5
取扱い終了
返品不可
44071973
M8×100
1箱(100個)
M8
100
1.25
取扱い終了
返品不可
44071982
M8×30
1箱(200個)
M8
30
1.25
取扱い終了
返品不可
44071991
M8×35
1箱(200個)
M8
35
1.25
取扱い終了
返品不可
44072007
M8×40
1箱(200個)
M8
40
1.25
取扱い終了
返品不可
44072025
M8×50
1箱(200個)
M8
50
1.25
取扱い終了
返品不可
44072034
M8×55
1箱(200個)
M8
55
1.25
取扱い終了
返品不可
44072043
M8×60
1箱(200個)
M8
60
1.25
取扱い終了
返品不可
44072052
M8×65
1箱(150個)
M8
65
1.25
取扱い終了
返品不可
44072061
M8×70
1箱(100個)
M8
70
1.25
取扱い終了
返品不可
44072077
M8×75
1箱(100個)
M8
75
1.25
取扱い終了
返品不可
44072086
M8×80
1箱(100個)
M8
80
1.25
取扱い終了
返品不可
44072095
M8×85
1箱(100個)
M8
85
1.25
取扱い終了
返品不可
44072104
M8×90
1箱(100個)
M8
90
1.25
取扱い終了
返品不可
44072113
M8×95
1箱(100個)
M8
95
1.25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください