大阪魂
8マーク小型六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
種別
半ねじ
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44072323
M10×30
1箱(200個)
M10
30
1.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44072341
M10×40
1箱(100個)
M10
40
1.5
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44072357
M10×45
1箱(100個)
M10
45
1.5
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44072366
M10×50
1箱(100個)
M10
50
1.5
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44072375
M8×100
1箱(100個)
M8
100
1.25
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44072384
M8×30
1箱(200個)
M8
30
1.25
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44072393
M8×35
1箱(200個)
M8
35
1.25
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44072411
M8×45
1箱(200個)
M8
45
1.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44072472
M8×75
1箱(100個)
M8
75
1.25
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44072332
M10×35
1箱(200個)
M10
35
1.5
取扱い終了
返品不可
44072402
M8×40
1箱(200個)
M8
40
1.25
取扱い終了
返品不可
44072427
M8×50
1箱(200個)
M8
50
1.25
取扱い終了
返品不可
44072436
M8×55
1箱(200個)
M8
55
1.25
取扱い終了
返品不可
44072445
M8×60
1箱(200個)
M8
60
1.25
取扱い終了
返品不可
44072454
M8×65
1箱(200個)
M8
65
1.25
取扱い終了
返品不可
44072463
M8×70
1箱(100個)
M8
70
1.25
取扱い終了
返品不可
44072481
M8×80
1箱(100個)
M8
80
1.25
取扱い終了
返品不可
44072497
M8×85
1箱(100個)
M8
85
1.25
取扱い終了
返品不可
44072506
M8×90
1箱(100個)
M8
90
1.25
取扱い終了
返品不可
44072515
M8×95
1箱(100個)
M8
95
1.25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください