大阪魂
8マーク小型六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
種別
半ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44072926
M10×30
1箱(200個)
M10
30
1.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44072953
M10×45
1箱(100個)
M10
45
1.5
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44072962
M10×50
1箱(100個)
M10
50
1.5
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44073014
M8×45
1箱(200個)
M8
45
1.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44072935
M10×35
1箱(200個)
M10
35
1.5
取扱い終了
返品不可
44072944
M10×40
1箱(100個)
M10
40
1.5
取扱い終了
返品不可
44072971
M8×100
1箱(100個)
M8
100
1.25
取扱い終了
返品不可
44072987
M8×30
1箱(200個)
M8
30
1.25
取扱い終了
返品不可
44072996
M8×35
1箱(200個)
M8
35
1.25
取扱い終了
返品不可
44073005
M8×40
1箱(200個)
M8
40
1.25
取扱い終了
返品不可
44073023
M8×50
1箱(200個)
M8
50
1.25
取扱い終了
返品不可
44073032
M8×55
1箱(200個)
M8
55
1.25
取扱い終了
返品不可
44073041
M8×60
1箱(200個)
M8
60
1.25
取扱い終了
返品不可
44073057
M8×65
1箱(200個)
M8
65
1.25
取扱い終了
返品不可
44073066
M8×70
1箱(100個)
M8
70
1.25
取扱い終了
返品不可
44073075
M8×75
1箱(100個)
M8
75
1.25
取扱い終了
返品不可
44073084
M8×80
1箱(100個)
M8
80
1.25
取扱い終了
返品不可
44073093
M8×85
1箱(100個)
M8
85
1.25
取扱い終了
返品不可
44073102
M8×90
1箱(100個)
M8
90
1.25
取扱い終了
返品不可
44073111
M8×95
1箱(100個)
M8
95
1.25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください