8マーク六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/3価ブラック)(小箱)

8マーク六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM12材質ねじピッチ1.5種別全ねじ寸法H(mm)8表面処理3価ブラック寸法B(mm)19頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44073705M12×201箱(110個)20
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44073714M12×251箱(100個)25
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44073723M12×301箱(90個)30
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44073732M12×351箱(75個)35
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2383:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする