大阪魂
8マーク六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法H(mm)
8
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
19
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44073951
M12×20
1箱(110個)
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44073967
M12×25
1箱(100個)
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44073976
M12×30
1箱(90個)
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44073985
M12×35
1箱(75個)
35
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください