大阪魂
8マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/ダクロ)
ねじの呼び
M20
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
種別
全ねじ
寸法H(mm)
13
表面処理
ダクロ
寸法B(mm)
30
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44076243
M20×40
40
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44076252
M20×45
45
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44076261
M20×50
50
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください