大阪魂
8マーク六角ボルト 半ねじ 細目 P-1.5(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44079463
M12×40
1箱(70個)
40
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44079472
M12×45
1箱(65個)
45
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44079481
M12×50
1箱(60個)
50
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44079497
M12×60
1箱(50個)
60
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44079506
M12×75
1箱(40個)
75
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください