大阪魂
8マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ホワイト)
(1件のレビュー)
材質
鉄
種別
半ねじ
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44080522
M10×140
M10
140
1.5
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44080531
M14×100
M14
100
2
¥
289
¥
318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44080556
M14×75
M14
75
2
¥
249
¥
274
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44080565
M14×80
M14
80
2
¥
259
¥
285
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44080574
M14×90
M14
90
2
¥
309
¥
340
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44080583
M16×100
M16
100
2
¥
349
¥
384
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44080592
M16×110
M16
110
2
¥
379
¥
417
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44080635
M16×60
M16
60
2
¥
249
¥
274
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44080644
M16×65
M16
65
2
¥
259
¥
285
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44080653
M16×70
M16
70
2
¥
279
¥
307
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44080662
M16×75
M16
75
2
¥
289
¥
318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44080687
M16×90
M16
90
2
¥
339
¥
373
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44080696
M20×100
M20
100
2.5
¥
579
¥
637
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44080705
M20×60
M20
60
2.5
¥
409
¥
450
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44080714
M20×65
M20
65
2.5
¥
419
¥
461
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44080723
M20×70
M20
70
2.5
¥
429
¥
472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44080732
M20×75
M20
75
2.5
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44080741
M20×80
M20
80
2.5
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44080757
M20×90
M20
90
2.5
¥
519
¥
571
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44080547
M14×70
M14
70
2
取扱い終了
返品不可
44080601
M16×130
M16
130
2
取扱い終了
返品不可
44080617
M16×140
M16
140
2
取扱い終了
返品不可
44080626
M16×150
M16
150
2
取扱い終了
返品不可
44080671
M16×85
M16
85
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください