大阪魂
8マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/グリーンクロメート)
材質
鉄
種別
半ねじ
表面処理
グリーンクロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44081186
M10×130
M10
130
1.5
¥
409
¥
450
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44081195
M10×140
M10
140
1.5
¥
419
¥
461
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44081204
M10×150
M10
150
1.5
¥
439
¥
483
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44081213
M12×150
M12
150
1.75
¥
399
¥
439
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44081222
M14×100
M14
100
2
¥
449
¥
494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44081231
M14×60
M14
60
2
¥
299
¥
329
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44081256
M14×70
M14
70
2
¥
349
¥
384
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44081265
M14×75
M14
75
2
¥
369
¥
406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44081292
M16×100
M16
100
2
¥
519
¥
571
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44081301
M16×110
M16
110
2
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44081317
M16×120
M16
120
2
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44081353
M16×50
M16
50
2
¥
329
¥
362
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44081362
M16×55
M16
55
2
¥
339
¥
373
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44081371
M16×60
M16
60
2
¥
359
¥
395
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44081387
M16×65
M16
65
2
¥
379
¥
417
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44081396
M16×70
M16
70
2
¥
389
¥
428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44081405
M16×75
M16
75
2
¥
419
¥
461
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44081414
M16×80
M16
80
2
¥
429
¥
472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44081423
M16×85
M16
85
2
¥
439
¥
483
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44081432
M16×90
M16
90
2
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44081441
M20×100
M20
100
2.5
¥
829
¥
912
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44081457
M20×55
M20
55
2.5
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44081466
M20×60
M20
60
2.5
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44081475
M20×65
M20
65
2.5
¥
629
¥
692
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44081484
M20×70
M20
70
2.5
¥
639
¥
703
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44081493
M20×75
M20
75
2.5
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44081502
M20×80
M20
80
2.5
¥
719
¥
791
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44081511
M20×90
M20
90
2.5
¥
779
¥
857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44081247
M14×65
M14
65
2
取扱い終了
返品不可
44081274
M14×80
M14
80
2
取扱い終了
返品不可
44081283
M14×90
M14
90
2
取扱い終了
返品不可
44081326
M16×130
M16
130
2
取扱い終了
返品不可
44081335
M16×140
M16
140
2
取扱い終了
返品不可
44081344
M16×150
M16
150
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください