大阪魂
8マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/クローム)
材質
鉄
種別
半ねじ
表面処理
クローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44082053
M10×130
M10
130
1.5
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44082071
M10×150
M10
150
1.5
¥
559
¥
615
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44082105
M14×55
M14
55
2
¥
509
¥
560
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44082114
M14×60
M14
60
2
¥
399
¥
439
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44082141
M14×75
M14
75
2
¥
459
¥
505
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44082175
M16×100
M16
100
2
¥
639
¥
703
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44082184
M16×110
M16
110
2
¥
689
¥
758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44082236
M16×55
M16
55
2
¥
399
¥
439
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44082245
M16×60
M16
60
2
¥
449
¥
494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44082254
M16×65
M16
65
2
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44082272
M16×75
M16
75
2
¥
519
¥
571
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44082281
M16×80
M16
80
2
¥
559
¥
615
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44082297
M16×85
M16
85
2
¥
579
¥
637
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44082306
M16×90
M16
90
2
¥
619
¥
681
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44082315
M20×100
M20
100
2.5
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44082324
M20×55
M20
55
2.5
¥
659
¥
725
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44082333
M20×60
M20
60
2.5
¥
729
¥
802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44082342
M20×65
M20
65
2.5
¥
789
¥
868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44082351
M20×70
M20
70
2.5
¥
829
¥
912
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44082367
M20×75
M20
75
2.5
¥
849
¥
934
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44082376
M20×80
M20
80
2.5
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44082385
M20×90
M20
90
2.5
¥
989
¥
1,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44082062
M10×140
M10
140
1.5
取扱い終了
返品不可
44082087
M12×150
M12
150
1.75
取扱い終了
返品不可
44082096
M14×100
M14
100
2
取扱い終了
返品不可
44082123
M14×65
M14
65
2
取扱い終了
返品不可
44082132
M14×70
M14
70
2
取扱い終了
返品不可
44082157
M14×80
M14
80
2
取扱い終了
返品不可
44082166
M14×90
M14
90
2
取扱い終了
返品不可
44082193
M16×120
M16
120
2
取扱い終了
返品不可
44082202
M16×130
M16
130
2
取扱い終了
返品不可
44082211
M16×140
M16
140
2
取扱い終了
返品不可
44082227
M16×150
M16
150
2
取扱い終了
返品不可
44082263
M16×70
M16
70
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください