8マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)

8マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート) - 大阪魂
材質種別半ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44082927M10×140M101401.5
289
318(税込)
9日以内出荷
返品不可
44082936M12×150M121501.75
289
318(税込)
9日以内出荷
返品不可
44082945M14×100M141002
309
340(税込)
9日以内出荷
返品不可
44082972M16×110M161102
369
406(税込)
9日以内出荷
返品不可
44083006M16×85M16852
329
362(税込)
9日以内出荷
返品不可
44083015M16×90M16902
339
373(税込)
9日以内出荷
返品不可
44083024M20×100M201002.5
569
626(税込)
9日以内出荷
返品不可
44083033M20×60M20602.5
419
461(税込)
9日以内出荷
返品不可
44083042M20×65M20652.5
419
461(税込)
9日以内出荷
返品不可
44083051M20×70M20702.5
459
505(税込)
9日以内出荷
返品不可
44083067M20×80M20802.5
519
571(税込)
9日以内出荷
返品不可
44082954M14×80M14802
取扱い終了
返品不可
44082963M14×90M14902
取扱い終了
返品不可
44082981M16×140M161402
取扱い終了
返品不可
44082997M16×150M161502
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
70:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする