大阪魂
8マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/ダクロ)
材質
鉄
種別
半ねじ
表面処理
ダクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44083505
M10×150
M10
150
1.5
¥
399
¥
439
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44083514
M12×150
M12
150
1.75
¥
359
¥
395
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44083523
M14×100
M14
100
2
¥
389
¥
428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44083532
M14×70
M14
70
2
¥
329
¥
362
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44083541
M14×75
M14
75
2
¥
329
¥
362
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44083557
M14×80
M14
80
2
¥
329
¥
362
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44083566
M14×90
M14
90
2
¥
389
¥
428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44083575
M16×100
M16
100
2
¥
449
¥
494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44083584
M16×110
M16
110
2
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44083593
M16×120
M16
120
2
¥
519
¥
571
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44083636
M16×60
M16
60
2
¥
319
¥
351
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44083645
M16×65
M16
65
2
¥
339
¥
373
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44083663
M16×75
M16
75
2
¥
379
¥
417
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44083672
M16×80
M16
80
2
¥
389
¥
428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44083681
M16×85
M16
85
2
¥
409
¥
450
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44083697
M16×90
M16
90
2
¥
419
¥
461
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44083706
M20×100
M20
100
2.5
¥
759
¥
835
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44083715
M20×55
M20
55
2.5
¥
479
¥
527
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44083724
M20×60
M20
60
2.5
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44083733
M20×65
M20
65
2.5
¥
559
¥
615
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44083742
M20×70
M20
70
2.5
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44083751
M20×75
M20
75
2.5
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44083767
M20×80
M20
80
2.5
¥
649
¥
714
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44083776
M20×90
M20
90
2.5
¥
689
¥
758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44083602
M16×130
M16
130
2
取扱い終了
返品不可
44083611
M16×140
M16
140
2
取扱い終了
返品不可
44083627
M16×150
M16
150
2
取扱い終了
返品不可
44083654
M16×70
M16
70
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください