大阪魂
8マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/ニッケル)
材質
鉄
種別
半ねじ
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44084372
M10×130
M10
130
1.5
¥
449
¥
494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44084415
M14×100
M14
100
2
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44084424
M14×60
M14
60
2
¥
349
¥
384
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44084433
M14×65
M14
65
2
¥
369
¥
406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44084442
M14×70
M14
70
2
¥
379
¥
417
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44084476
M14×90
M14
90
2
¥
479
¥
527
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44084485
M16×100
M16
100
2
¥
549
¥
604
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44084494
M16×110
M16
110
2
¥
579
¥
637
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44084503
M16×120
M16
120
2
¥
649
¥
714
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44084546
M16×50
M16
50
2
¥
349
¥
384
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44084555
M16×55
M16
55
2
¥
369
¥
406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44084564
M16×60
M16
60
2
¥
399
¥
439
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44084573
M16×65
M16
65
2
¥
419
¥
461
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44084607
M16×80
M16
80
2
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44084616
M16×85
M16
85
2
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44084625
M16×90
M16
90
2
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44084634
M20×100
M20
100
2.5
¥
919
¥
1,011
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44084643
M20×55
M20
55
2.5
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44084652
M20×60
M20
60
2.5
¥
659
¥
725
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44084661
M20×65
M20
65
2.5
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44084677
M20×70
M20
70
2.5
¥
709
¥
780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44084686
M20×75
M20
75
2.5
¥
729
¥
802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44084695
M20×80
M20
80
2.5
¥
819
¥
901
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44084704
M20×90
M20
90
2.5
¥
859
¥
945
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44084381
M10×140
M10
140
1.5
取扱い終了
返品不可
44084397
M10×150
M10
150
1.5
取扱い終了
返品不可
44084406
M12×150
M12
150
1.75
取扱い終了
返品不可
44084451
M14×75
M14
75
2
取扱い終了
返品不可
44084467
M14×80
M14
80
2
取扱い終了
返品不可
44084512
M16×130
M16
130
2
取扱い終了
返品不可
44084521
M16×140
M16
140
2
取扱い終了
返品不可
44084537
M16×150
M16
150
2
取扱い終了
返品不可
44084582
M16×70
M16
70
2
取扱い終了
返品不可
44084591
M16×75
M16
75
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください