大阪魂
8マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)
材質
鉄
種別
半ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44085316
M16×120
M16
120
2
¥
399
¥
439
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44085352
M16×85
M16
85
2
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44085361
M16×90
M16
90
2
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44085377
M20×100
M20
100
2.5
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44085386
M20×70
M20
70
2.5
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44085404
M20×90
M20
90
2.5
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44085246
M10×140
M10
140
1.5
取扱い終了
返品不可
44085255
M12×150
M12
150
1.75
取扱い終了
返品不可
44085264
M14×100
M14
100
2
取扱い終了
返品不可
44085273
M14×80
M14
80
2
取扱い終了
返品不可
44085282
M14×90
M14
90
2
取扱い終了
返品不可
44085291
M16×100
M16
100
2
取扱い終了
返品不可
44085307
M16×110
M16
110
2
取扱い終了
返品不可
44085325
M16×130
M16
130
2
取扱い終了
返品不可
44085334
M16×140
M16
140
2
取扱い終了
返品不可
44085343
M16×150
M16
150
2
取扱い終了
返品不可
44085395
M20×80
M20
80
2.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください