8マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/亜鉛黒)

8マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/亜鉛黒) - 大阪魂
材質種別半ねじ表面処理亜鉛黒頭部形状六角ねじ山種類メートル並目内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44086761M10×130M101301.5
369
406(税込)
9日以内出荷
返品不可
44086777M10×140M101401.5
379
417(税込)
9日以内出荷
返品不可
44086786M10×150M101501.5
399
439(税込)
9日以内出荷
返品不可
44086795M12×150M121501.75
359
395(税込)
9日以内出荷
返品不可
44086804M14×100M141002
419
461(税込)
9日以内出荷
返品不可
44086813M14×60M14602
269
296(税込)
9日以内出荷
返品不可
44086831M14×70M14702
309
340(税込)
9日以内出荷
返品不可
44086847M14×75M14752
339
373(税込)
9日以内出荷
返品不可
44086865M14×90M14902
389
428(税込)
9日以内出荷
返品不可
44086874M16×100M161002
459
505(税込)
9日以内出荷
返品不可
44086883M16×110M161102
469
516(税込)
9日以内出荷
返品不可
44086892M16×120M161202
509
560(税込)
9日以内出荷
返品不可
44086935M16×50M16502
289
318(税込)
9日以内出荷
返品不可
44086953M16×60M16602
319
351(税込)
9日以内出荷
返品不可
44086962M16×65M16652
339
373(税込)
9日以内出荷
返品不可
44086971M16×70M16702
349
384(税込)
9日以内出荷
返品不可
44086987M16×75M16752
369
406(税込)
9日以内出荷
返品不可
44087014M16×90M16902
439
483(税込)
9日以内出荷
返品不可
44087023M20×100M201002.5
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
44087032M20×55M20552.5
469
516(税込)
9日以内出荷
返品不可
44087041M20×60M20602.5
509
560(税込)
9日以内出荷
返品不可
44087057M20×65M20652.5
559
615(税込)
9日以内出荷
返品不可
44087066M20×70M20702.5
569
626(税込)
9日以内出荷
返品不可
44087075M20×75M20752.5
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
44087084M20×80M20802.5
639
703(税込)
9日以内出荷
返品不可
44087093M20×90M20902.5
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
44086822M14×65M14652
取扱い終了
返品不可
44086856M14×80M14802
取扱い終了
返品不可
44086901M16×130M161302
取扱い終了
返品不可
44086917M16×140M161402
取扱い終了
返品不可
44086926M16×150M161502
取扱い終了
返品不可
44086944M16×55M16552
取扱い終了
返品不可
44086996M16×80M16802
取扱い終了
返品不可
44087005M16×85M16852
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2594:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする