8マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/生地)

8マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/生地) - 大阪魂
材質種別半ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44087635M14×100M141002
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
44087644M16×100M161002
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
44087653M16×110M161102
299
329(税込)
9日以内出荷
返品不可
44087662M16×120M161202
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
44087705M20×100M201002.5
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
44087714M20×55M20552.5
289
318(税込)
9日以内出荷
返品不可
44087723M20×60M20602.5
319
351(税込)
9日以内出荷
返品不可
44087732M20×65M20652.5
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
44087741M20×70M20702.5
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
44087757M20×75M20752.5
369
406(税込)
9日以内出荷
返品不可
44087775M20×90M20902.5
409
450(税込)
9日以内出荷
返品不可
44087671M16×130M161302
取扱い終了
返品不可
44087687M16×140M161402
取扱い終了
返品不可
44087696M16×150M161502
取扱い終了
返品不可
44087766M20×80M20802.5
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
202:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする