大阪魂
チタン六角ボルト 半ねじ(チタン)(小箱)
材質
チタン
種別
半ねじ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44088475
M10×80
1箱(100個)
M10
80
1.5
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44088484
M12×150
1箱(10個)
M12
150
1.75
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44088493
M16×90
1箱(40個)
M16
90
2
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44088502
M22×100
1箱(8個)
M22
100
2.5
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44088511
M22×120
1箱(6個)
M22
120
2.5
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44088527
M22×130
1箱(6個)
M22
130
2.5
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44088536
M22×140
1箱(6個)
M22
140
2.5
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44088545
M22×150
1箱(6個)
M22
150
2.5
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44088554
M22×60
1箱(10個)
M22
60
2.5
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44088563
M22×70
1箱(10個)
M22
70
2.5
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44088572
M22×80
1箱(10個)
M22
80
2.5
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください