大阪魂
強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
64
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44097033
M10×160
半ねじ
M10
160
1.5
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44097042
M10×170
半ねじ
M10
170
1.5
¥
669
¥
736
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097051
M10×180
半ねじ
M10
180
1.5
¥
689
¥
758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097067
M10×190
半ねじ
M10
190
1.5
¥
729
¥
802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097076
M10×200
半ねじ
M10
200
1.5
¥
769
¥
846
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097085
M12×160
-
M12
160
1.75
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097094
M12×170
-
M12
170
1.75
¥
919
¥
1,011
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097112
M12×190
-
M12
190
1.75
¥
989
¥
1,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097137
M16×160
半ねじ
M16
160
2
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097146
M16×170
半ねじ
M16
170
2
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097173
M16×200
半ねじ
M16
200
2
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097182
M20×160
半ねじ
M20
160
2.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097191
M20×170
半ねじ
M20
170
2.5
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097207
M20×180
半ねじ
M20
180
2.5
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097216
M20×190
半ねじ
M20
190
2.5
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097225
M20×200
半ねじ
M20
200
2.5
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097234
M20×210
-
M20
210
2.5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097243
M20×220
-
M20
220
2.5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097252
M20×230
-
M20
230
2.5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097261
M20×240
-
M20
240
2.5
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097277
M20×250
-
M20
250
2.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097286
M22×160
-
M22
160
2.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097295
M22×170
-
M22
170
2.5
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097304
M22×180
-
M22
180
2.5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097313
M22×190
-
M22
190
2.5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097322
M22×200
-
M22
200
2.5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097347
M24×170
半ねじ
M24
170
3
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097356
M24×180
半ねじ
M24
180
3
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097365
M24×190
半ねじ
M24
190
3
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097383
M24×210
-
M24
210
3
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44097392
M24×220
-
M24
220
3
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097401
M24×230
-
M24
230
3
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097417
M24×240
-
M24
240
3
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097426
M24×250
-
M24
250
3
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097435
M30×100
半ねじ
M30
100
3.5
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097444
M30×105
半ねじ
M30
105
3.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097453
M30×110
半ねじ
M30
110
3.5
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097462
M30×115
半ねじ
M30
115
3.5
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097471
M30×120
半ねじ
M30
120
3.5
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097487
M30×125
半ねじ
M30
125
3.5
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097496
M30×130
半ねじ
M30
130
3.5
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097505
M30×140
半ねじ
M30
140
3.5
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097514
M30×150
半ねじ
M30
150
3.5
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097523
M30×160
-
M30
160
3.5
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097532
M30×170
-
M30
170
3.5
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097541
M30×180
-
M30
180
3.5
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097557
M30×190
-
M30
190
3.5
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097566
M30×200
-
M30
200
3.5
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097575
M30×50
全ねじ
M30
50
3.5
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44097584
M30×55
半ねじ
M30
55
3.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ