大阪魂
強度区分10.9六角ボルト(鉄/グリーンクロメート)
材質
鉄
表面処理
グリーンクロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
69
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44102475
M10×160
-
M10
160
1.5
¥
629
¥
692
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102484
M10×170
-
M10
170
1.5
¥
649
¥
714
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102493
M10×180
-
M10
180
1.5
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102502
M10×190
-
M10
190
1.5
¥
739
¥
813
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102511
M10×200
-
M10
200
1.5
¥
769
¥
846
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102527
M12×160
-
M12
160
1.75
¥
669
¥
736
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102536
M12×170
-
M12
170
1.75
¥
719
¥
791
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102545
M12×180
-
M12
180
1.75
¥
769
¥
846
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102554
M12×190
-
M12
190
1.75
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102563
M12×200
-
M12
200
1.75
¥
839
¥
923
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102572
M16×160
半ねじ
M16
160
2
¥
819
¥
901
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102581
M16×170
半ねじ
M16
170
2
¥
859
¥
945
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102597
M16×180
半ねじ
M16
180
2
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102606
M16×190
半ねじ
M16
190
2
¥
939
¥
1,033
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102615
M16×200
半ねじ
M16
200
2
¥
989
¥
1,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102624
M20×160
半ねじ
M20
160
2.5
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102633
M20×170
半ねじ
M20
170
2.5
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102642
M20×180
半ねじ
M20
180
2.5
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102651
M20×190
半ねじ
M20
190
2.5
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102667
M20×200
半ねじ
M20
200
2.5
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102676
M20×210
-
M20
210
2.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102685
M20×220
-
M20
220
2.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102694
M20×230
-
M20
230
2.5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102703
M20×240
-
M20
240
2.5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102712
M20×250
-
M20
250
2.5
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102721
M22×160
-
M22
160
2.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102737
M22×170
-
M22
170
2.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102746
M22×180
-
M22
180
2.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102755
M22×190
-
M22
190
2.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102764
M22×200
-
M22
200
2.5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102773
M24×160
半ねじ
M24
160
3
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102782
M24×170
半ねじ
M24
170
3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102791
M24×180
半ねじ
M24
180
3
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102807
M24×190
半ねじ
M24
190
3
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102825
M24×210
-
M24
210
3
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102834
M24×220
-
M24
220
3
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102843
M24×230
-
M24
230
3
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102852
M24×240
-
M24
240
3
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102861
M24×250
-
M24
250
3
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102877
M30×100
半ねじ
M30
100
3.5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102886
M30×105
半ねじ
M30
105
3.5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102895
M30×110
半ねじ
M30
110
3.5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102904
M30×115
半ねじ
M30
115
3.5
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102913
M30×120
半ねじ
M30
120
3.5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102922
M30×125
半ねじ
M30
125
3.5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102931
M30×130
半ねじ
M30
130
3.5
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102947
M30×140
半ねじ
M30
140
3.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102956
M30×150
半ねじ
M30
150
3.5
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102965
M30×160
-
M30
160
3.5
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44102974
M30×170
-
M30
170
3.5
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ