大阪魂
強度区分10.9六角ボルト(鉄/クローム)
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44105284
M10×160
1個
半ねじ
M10
160
1.5
¥
769
¥
846
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44105293
M10×170
1個
半ねじ
M10
170
1.5
¥
829
¥
912
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44105302
M10×180
1個
半ねじ
M10
180
1.5
¥
839
¥
923
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44105311
M10×190
1個
半ねじ
M10
190
1.5
¥
859
¥
945
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44105327
M10×200
1個
半ねじ
M10
200
1.5
¥
879
¥
967
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44105345
M12×170
1個
-
M12
170
1.75
¥
989
¥
1,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44105354
M12×180
1個
-
M12
180
1.75
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44105363
M12×190
1個
-
M12
190
1.75
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44105397
M16×170
1個
半ねじ
M16
170
2
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44105415
M16×190
1個
半ねじ
M16
190
2
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44105424
M16×200
1個
半ねじ
M16
200
2
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44105433
M20×160
1個
半ねじ
M20
160
2.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44105442
M20×170
1個
半ねじ
M20
170
2.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44105451
M20×180
1個
半ねじ
M20
180
2.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44105467
M20×190
1個
半ねじ
M20
190
2.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44105476
M20×200
1個
半ねじ
M20
200
2.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44105485
M20×210
1個
-
M20
210
2.5
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44105494
M20×220
1個
-
M20
220
2.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44105503
M20×230
1個
-
M20
230
2.5
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44105512
M20×240
1個
-
M20
240
2.5
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44105521
M20×250
1個
-
M20
250
2.5
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44105546
M22×170
1個
-
M22
170
2.5
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44105555
M22×180
1個
-
M22
180
2.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44105564
M22×190
1個
-
M22
190
2.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44105573
M22×200
1個
-
M22
200
2.5
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44105582
M24×160
1個
半ねじ
M24
160
3
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44105591
M24×170
1個
半ねじ
M24
170
3
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44105607
M24×180
1個
半ねじ
M24
180
3
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44105616
M24×190
1個
半ねじ
M24
190
3
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44105625
M24×200
1個
半ねじ
M24
200
3
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
44105634
M24×210
1個
-
M24
210
3
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44105643
M24×220
1個
-
M24
220
3
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44105652
M24×230
1個
-
M24
230
3
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44105661
M24×240
1個
-
M24
240
3
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44105677
M24×250
1個
-
M24
250
3
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42779213
M12×35
1パック(2個)
半ねじ
M12
35
1.75
¥
659
¥
725
(税込)
翌日出荷
返品不可
42779222
M16×50
1個
半ねじ
M16
50
2
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
44105336
M12×160
1個
-
M12
160
1.75
取扱い終了
返品不可
44105372
M12×200
1個
-
M12
200
1.75
取扱い終了
返品不可
44105381
M16×160
1個
-
M16
160
2
取扱い終了
返品不可
44105406
M16×180
1個
-
M16
180
2
取扱い終了
返品不可
44105537
M22×160
1個
-
M22
160
2.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください