曜日別特売

強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱)

強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
(2件のレビュー)
材質表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
369件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
商品状態
長さ(mm)
ねじピッチ
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5346961516×105【ワケあり】1箱(30個)半ねじM16※理由あり(目立った傷や汚れなし)1052
7,512
1,198
アウトレット
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
44108565M10×1001箱(50個)半ねじM10-1001.5
7,998
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44108574M10×1101箱(70個)半ねじM10-1101.5
17,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44108583M10×1201箱(70個)半ねじM10-1201.5
17,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44108592M10×1301箱(60個)半ねじM10-1301.5
14,980
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44108601M10×1401箱(60個)半ねじM10-1401.5
17,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44108617M10×151箱(100個)全ねじM10-151.5
5,098
5,098
5,608(税込)
9日以内出荷
返品不可
44108626M10×1501箱(50個)半ねじM10-1501.5
14,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44108635M10×161箱(100個)全ねじM10-161.5
5,098
5,098
5,608(税込)
9日以内出荷
返品不可
44108644M10×401箱(50個)半ねじM10-401.5
3,500
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
44108653M10×551箱(50個)半ねじM10-551.5
4,598
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
44108662M10×601箱(50個)半ねじM10-601.5
5,098
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
44108671M10×651箱(50個)半ねじM10-651.5
5,598
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
44108687M10×701箱(50個)半ねじM10-701.5
5,898
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
44108696M10×751箱(50個)半ねじM10-751.5
6,298
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
44108705M10×801箱(50個)半ねじM10-801.5
6,698
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
44108714M10×851箱(50個)半ねじM10-851.5
6,998
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
44108723M10×901箱(50個)半ねじM10-901.5
7,398
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
44108732M10×951箱(50個)半ねじM10-951.5
7,798
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44108741M12×1001箱(40個)半ねじM12-1001.75
8,398
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
44108757M12×1051箱(50個)半ねじM12-1051.75
12,980
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44108766M12×1101箱(50個)半ねじM12-1101.75
12,980
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44108775M12×1151箱(50個)半ねじM12-1151.75
14,980
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44108784M12×1201箱(50個)半ねじM12-1201.75
14,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44108793M12×1251箱(50個)半ねじM12-1251.75
14,980
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44108802M12×1301箱(40個)半ねじM12-1301.75
11,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
44108811M12×1401箱(40個)半ねじM12-1401.75
12,980
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44108827M12×1501箱(40個)半ねじM12-1501.75
14,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44108836M12×551箱(50個)半ねじM12-551.75
6,698
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
44108845M12×601箱(50個)半ねじM12-601.75
6,998
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
44108854M12×651箱(50個)半ねじM12-651.75
7,498
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
44108863M12×701箱(50個)半ねじM12-701.75
7,998
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
44108872M12×751箱(50個)半ねじM12-751.75
8,298
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44108881M12×801箱(40個)半ねじM12-801.75
6,898
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
44108897M12×851箱(40個)半ねじM12-851.75
7,398
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
44108906M12×901箱(40個)半ねじM12-901.75
7,598
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
44108915M12×951箱(40個)半ねじM12-951.75
8,098
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
返品不可
44108924M14×1001箱(30個)半ねじM14-1002
9,898
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
44108933M14×251箱(60個)全ねじM14-252
7,498
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
44108942M14×301箱(60個)全ねじM14-302
8,498
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
44108951M14×351箱(60個)-M14-352
9,298
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
44108967M14×401箱(60個)半ねじM14-402
9,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44108976M14×451箱(50個)半ねじM14-452
8,998
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
44108985M14×501箱(50個)半ねじM14-502
9,698
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
44108994M14×551箱(40個)半ねじM14-552
8,198
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44109003M14×601箱(40個)半ねじM14-602
8,798
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
44109012M14×651箱(40個)半ねじM14-652
9,298
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
44109021M14×701箱(40個)半ねじM14-702
9,998
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44109037M14×751箱(30個)半ねじM14-752
7,698
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44109046M14×801箱(30個)半ねじM14-802
8,098
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44110297
2022-12-07
用途: 自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

200個入りの小箱で発注したら100個入り小箱が2つきた。であれば100個入りの小箱の単品で販売してほしい。 ボルトそのものには満足です。

対象商品 : 42700436
2014-10-20
用途: 機械の補修に使用

表面処理の特長と使用例が解説してあると大変ありがたいです。なにぶん素人なので、同じ強度区分でどの表面処理にしたらよいのか大変迷いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4518:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする