強度区分10.9六角ボルト(鉄/ディスゴ)

強度区分10.9六角ボルト(鉄/ディスゴ) - 大阪魂
材質表面処理ディスゴ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目内容量1個
全69種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
69種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44113203M10×170-M101701.5
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
44113212M10×180-M101801.5
779
857(税込)
9日以内出荷
返品不可
44113221M10×190-M101901.5
819
901(税込)
9日以内出荷
返品不可
44113237M10×200-M102001.5
859
945(税込)
9日以内出荷
返品不可
44113255M12×170-M121701.75
809
890(税込)
9日以内出荷
返品不可
44113264M12×180-M121801.75
859
945(税込)
9日以内出荷
返品不可
44113273M12×190-M121901.75
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
44113395M20×210-M202102.5
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
44113404M20×220-M202202.5
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
44113413M20×230-M202302.5
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
44113422M20×240-M202402.5
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
44113431M20×250-M202502.5
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
44113447M22×160-M221602.5
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
44113456M22×170-M221702.5
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
44113465M22×180-M221802.5
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
44113474M22×190-M221902.5
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
44113483M22×200-M222002.5
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
44113544M24×210-M242103
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
44113553M24×220-M242203
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44113562M24×230-M242303
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44113571M24×240-M242403
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
44113587M24×250-M242503
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
44113194M10×160-M101601.5
取扱い終了
返品不可
44113246M12×160-M121601.75
取扱い終了
返品不可
44113282M12×200-M122001.75
取扱い終了
返品不可
44113291M16×160半ねじM161602
取扱い終了
返品不可
44113307M16×170-M161702
取扱い終了
返品不可
44113316M16×180-M161802
取扱い終了
返品不可
44113325M16×190半ねじM161902
取扱い終了
返品不可
44113334M16×200半ねじM162002
取扱い終了
返品不可
44113343M20×160半ねじM201602.5
取扱い終了
返品不可
44113352M20×170半ねじM201702.5
取扱い終了
返品不可
44113361M20×180半ねじM201802.5
取扱い終了
返品不可
44113377M20×190半ねじM201902.5
取扱い終了
返品不可
44113386M20×200半ねじM202002.5
取扱い終了
返品不可
44113492M24×160半ねじM241603
取扱い終了
返品不可
44113501M24×170半ねじM241703
取扱い終了
返品不可
44113517M24×180半ねじM241803
取扱い終了
返品不可
44113526M24×190半ねじM241903
取扱い終了
返品不可
44113535M24×200半ねじM242003
取扱い終了
返品不可
44113596M30×100-M301003.5
取扱い終了
返品不可
44113605M30×105半ねじM301053.5
取扱い終了
返品不可
44113614M30×110半ねじM301103.5
取扱い終了
返品不可
44113623M30×115半ねじM301153.5
取扱い終了
返品不可
44113632M30×120半ねじM301203.5
取扱い終了
返品不可
44113641M30×125半ねじM301253.5
取扱い終了
返品不可
44113657M30×130半ねじM301303.5
取扱い終了
返品不可
44113666M30×140半ねじM301403.5
取扱い終了
返品不可
44113675M30×150半ねじM301503.5
取扱い終了
返品不可
44113684M30×160-M301603.5
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
297:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする