大阪魂
強度区分10.9六角ボルト(鉄/ニッケル)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
全72種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M6
M10
M12
M16
M18
M20
M22
M24
M30
長さ(mm)
選択してください
16
30
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
ねじピッチ
選択してください
1
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
内容量
1パック(2個)
1パック(10個)
1個
72種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44116003
M10×160
1個
半ねじ
M10
160
1.5
¥
729
¥
802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116012
M10×170
1個
半ねじ
M10
170
1.5
¥
789
¥
868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116021
M10×180
1個
半ねじ
M10
180
1.5
¥
809
¥
890
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44116037
M10×190
1個
半ねじ
M10
190
1.5
¥
859
¥
945
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116055
M12×160
1個
-
M12
160
1.75
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44116064
M12×170
1個
-
M12
170
1.75
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116073
M12×180
1個
-
M12
180
1.75
¥
959
¥
1,055
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116082
M12×190
1個
-
M12
190
1.75
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116091
M12×200
1個
-
M12
200
1.75
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116107
M16×160
1個
半ねじ
M16
160
2
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116116
M16×170
1個
半ねじ
M16
170
2
¥
989
¥
1,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116134
M16×190
1個
半ねじ
M16
190
2
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116143
M16×200
1個
半ねじ
M16
200
2
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116152
M20×160
1個
半ねじ
M20
160
2.5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116186
M20×190
1個
半ねじ
M20
190
2.5
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116204
M20×210
1個
-
M20
210
2.5
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116213
M20×220
1個
-
M20
220
2.5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116222
M20×230
1個
-
M20
230
2.5
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116231
M20×240
1個
-
M20
240
2.5
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116247
M20×250
1個
-
M20
250
2.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116256
M22×160
1個
-
M22
160
2.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116265
M22×170
1個
-
M22
170
2.5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116274
M22×180
1個
-
M22
180
2.5
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116283
M22×190
1個
-
M22
190
2.5
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116292
M22×200
1個
-
M22
200
2.5
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116301
M24×160
1個
半ねじ
M24
160
3
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116317
M24×170
1個
半ねじ
M24
170
3
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116335
M24×190
1個
半ねじ
M24
190
3
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116344
M24×200
1個
半ねじ
M24
200
3
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116353
M24×210
1個
-
M24
210
3
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116362
M24×220
1個
-
M24
220
3
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116371
M24×230
1個
-
M24
230
3
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116387
M24×240
1個
-
M24
240
3
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116396
M24×250
1個
-
M24
250
3
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116405
M30×100
1個
半ねじ
M30
100
3.5
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116414
M30×105
1個
半ねじ
M30
105
3.5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44116423
M30×110
1個
半ねじ
M30
110
3.5
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116432
M30×115
1個
半ねじ
M30
115
3.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44116441
M30×120
1個
半ねじ
M30
120
3.5
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116457
M30×125
1個
半ねじ
M30
125
3.5
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116466
M30×130
1個
半ねじ
M30
130
3.5
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116475
M30×140
1個
半ねじ
M30
140
3.5
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116484
M30×150
1個
半ねじ
M30
150
3.5
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116493
M30×160
1個
-
M30
160
3.5
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116502
M30×170
1個
-
M30
170
3.5
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116527
M30×190
1個
-
M30
190
3.5
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116536
M30×200
1個
-
M30
200
3.5
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44116545
M30×210
1個
-
M30
210
3.5
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116554
M30×220
1個
-
M30
220
3.5
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44116563
M30×230
1個
-
M30
230
3.5
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ