大阪魂
強度区分10.9六角ボルト(鉄/無電解ニッケル)(小箱)
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
55
ねじピッチ
2
寸法S(mm)
24
表面処理
無電解ニッケル
寸法e(mm)
約27.7
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
10
寸法ds(mm)
16
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44126896
M16×55
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください