大阪魂
強度区分8.8六角ボルト(鉄/3価ブラック)
ねじの呼び
M30
材質
鉄
色
黒
寸法S(mm)
17
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約19.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
寸法dk(mm)
約16.5
寸法ds(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44126905
M30×100
半ねじ
100
1.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44126914
M30×110
半ねじ
110
1.5
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44126923
M30×115
半ねじ
115
1.5
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44126932
M30×120
半ねじ
120
1.5
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44126941
M30×125
半ねじ
125
1.5
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44126957
M30×130
半ねじ
130
1.5
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44126966
M30×140
半ねじ
140
1.5
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44126975
M30×150
半ねじ
150
1.5
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44126984
M30×160
半ねじ
160
1.5
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44126993
M30×170
半ねじ
170
1.5
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44127002
M30×180
半ねじ
180
1.5
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44127011
M30×190
半ねじ
190
1.5
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44127027
M30×200
半ねじ
200
1.5
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44127036
M30×50
全ねじ
50
1.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44127045
M30×55
全ねじ
55
1.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44127054
M30×60
-
60
1.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44127063
M30×65
全ねじ
65
1.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44127072
M30×70
全ねじ
70
3.5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44127081
M30×75
全ねじ
75
1.5
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44127097
M30×80
半ねじ
80
1.5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44127106
M30×85
半ねじ
85
1.5
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44127115
M30×90
半ねじ
90
1.5
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44127124
M30×95
半ねじ
95
1.5
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください