曜日別特売

強度区分8.8六角ボルト(鉄/グリーンクロメート)

強度区分8.8六角ボルト(鉄/グリーンクロメート) - 大阪魂
ねじの呼びM30材質ねじピッチ1.5寸法S(mm)17表面処理グリーンクロメート寸法e(mm)約19.6頭部形状六角寸法K(mm)7寸法dk(mm)約16.5寸法ds(mm)10内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44130213M30×100半ねじ100
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
44130222M30×110半ねじ110
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
44130231M30×115半ねじ115
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
44130247M30×120半ねじ120
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
44130256M30×125半ねじ125
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
44130265M30×130半ねじ130
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
44130274M30×140半ねじ140
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
44130283M30×150半ねじ150
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
44130292M30×160半ねじ160
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
44130301M30×170半ねじ170
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
44130317M30×180半ねじ180
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
44130326M30×190半ねじ190
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
44130335M30×200半ねじ200
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
44130344M30×50全ねじ50
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
44130353M30×55全ねじ55
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
44130362M30×60-60
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
44130371M30×65全ねじ65
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
44130387M30×70全ねじ70
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
44130396M30×75全ねじ75
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
44130405M30×80半ねじ80
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
44130414M30×85半ねじ85
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
44130423M30×90半ねじ90
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
44130432M30×95半ねじ95
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
750:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする