曜日別特売

強度区分8.8六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱)

強度区分8.8六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質表面処理クロメート頭部形状六角
178件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
寸法K(mm)
寸法dk(mm)
寸法ds(mm)
ねじ長さb(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44134203M10×1001箱(50個)半ねじM1010017約19.67約16.51026
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
44134212M10×151箱(100個)全ねじM101517約19.67約16.510-
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44134221M10×401箱(50個)半ねじM104017約19.67約16.51026
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
44134237M10×551箱(50個)半ねじM105517約19.67約16.51026
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
44134246M10×651箱(50個)半ねじM106517約19.67約16.51026
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
44134255M10×701箱(50個)半ねじM107017約19.67約16.51026
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
44134264M10×751箱(50個)半ねじM107517約19.67約16.51026
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
44134273M10×801箱(50個)半ねじM108017約19.67約16.51026
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
44134282M10×851箱(50個)半ねじM108517約19.67約16.51026
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
44134291M10×901箱(50個)半ねじM109017約19.67約16.51026
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
44134307M10×951箱(50個)半ねじM109517約19.67約16.51026
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
44134316M12×1001箱(40個)半ねじM1210019約21.98約181230
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
44134325M12×1051箱(50個)半ねじM1210519約21.98約181230
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
44134343M12×1151箱(50個)半ねじM1211519約21.98約181230
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44134352M12×1201箱(50個)半ねじM1212019約21.98約181230
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
44134361M12×1251箱(50個)半ねじM1212519約21.98約181230
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44134377M12×1301箱(40個)半ねじM1213019約21.98約181236
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
44134386M12×1401箱(40個)半ねじM1214019約21.98約181236
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
44134395M12×1501箱(40個)半ねじM1215019約21.98約181236
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
44134404M12×201箱(100個)全ねじM122019約21.98約1812-
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
44134413M12×301箱(100個)全ねじM123019約21.98約1812-
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
44134422M12×651箱(50個)半ねじM126519約21.98約181230
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
44134431M12×701箱(50個)半ねじM127019約21.98約181230
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
44134447M12×751箱(50個)半ねじM127519約21.98約181230
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
44134456M12×801箱(40個)半ねじM128019約21.98約181230
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44134465M12×851箱(40個)半ねじM128519約21.98約181230
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
44134474M12×901箱(40個)半ねじM129019約21.98約181230
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
44134483M14×1001箱(30個)半ねじM1410022約25.49約211434
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
44134492M14×301箱(60個)全ねじM143022約25.49約2114-
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
44134501M14×401箱(60個)全ねじM144022約25.49約2114-
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
44134517M14×501箱(50個)半ねじM145022約25.49約211434
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
44134526M14×551箱(40個)半ねじM145522約25.49約211434
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44134535M14×601箱(40個)半ねじM146022約25.49約211434
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44134544M14×651箱(40個)半ねじM146522約25.49約211434
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
44134553M14×701箱(40個)半ねじM147022約25.49約211434
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
44134562M14×751箱(30個)半ねじM147522約25.49約211434
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
44134571M14×801箱(30個)半ねじM148022約25.49約211434
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44134587M14×851箱(30個)半ねじM148522約25.49約211434
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44134596M14×901箱(30個)半ねじM149022約25.49約211434
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44134605M14×951箱(30個)半ねじM149522約25.49約211434
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
44134614M16×1001箱(30個)半ねじM161002427.710231638
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44134623M16×1051箱(30個)半ねじM161052427.710231638
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44134632M16×1101箱(30個)半ねじM161102427.710231638
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
44134641M16×1151箱(30個)半ねじM161152427.710231638
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44134657M16×1201箱(25個)半ねじM161202427.710231638
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
44134666M16×1251箱(25個)半ねじM161252427.710231638
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44134675M16×1301箱(25個)半ねじM161302427.710231644
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
44134684M16×1401箱(20個)半ねじM161402427.710231644
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
44134693M16×1501箱(20個)半ねじM161502427.710231644
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44134702M16×251箱(80個)全ねじM16252427.7102316-
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44134727
2018-03-20
用途: 機械のメンテナンス

記載寸法が間違っており、違う物が届いた。即返品依頼しました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2452:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする