大阪魂
強度区分8.8六角ボルト(鉄/ダクロ)
ねじの呼び
M30
材質
鉄
ねじピッチ
3.5
寸法S(mm)
17
表面処理
ダクロ
寸法e(mm)
約19.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
寸法dk(mm)
約16.5
寸法ds(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44135603
M30×100
半ねじ
100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44135612
M30×110
半ねじ
110
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44135621
M30×115
半ねじ
115
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44135637
M30×120
半ねじ
120
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44135646
M30×125
半ねじ
125
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44135655
M30×130
半ねじ
130
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44135664
M30×140
半ねじ
140
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44135673
M30×150
半ねじ
150
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44135682
M30×160
半ねじ
160
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44135691
M30×170
半ねじ
170
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44135707
M30×180
半ねじ
180
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44135716
M30×190
半ねじ
190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44135725
M30×200
半ねじ
200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44135734
M30×50
全ねじ
50
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44135743
M30×55
全ねじ
55
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44135752
M30×60
-
60
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44135761
M30×65
全ねじ
65
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44135777
M30×70
全ねじ
70
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44135786
M30×75
全ねじ
75
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44135795
M30×80
半ねじ
80
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44135804
M30×85
半ねじ
85
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44135813
M30×90
半ねじ
90
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44135822
M30×95
半ねじ
95
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください