強度区分8.8六角ボルト(鉄/ニッケル)

強度区分8.8六角ボルト(鉄/ニッケル) - 大阪魂
ねじの呼びM30材質ねじピッチ3.5表面処理ニッケル頭部形状六角内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44137615M30×100半ねじ100
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
44137624M30×110半ねじ110
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
44137633M30×115半ねじ115
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
44137642M30×120半ねじ120
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
44137651M30×125半ねじ125
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
44137667M30×130半ねじ130
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
44137676M30×140半ねじ140
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
44137685M30×150半ねじ150
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
44137694M30×160半ねじ160
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
44137703M30×170半ねじ170
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
44137712M30×180半ねじ180
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
44137721M30×190半ねじ190
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
44137737M30×200半ねじ200
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44137746M30×50全ねじ50
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
44137755M30×55全ねじ55
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
44137764M30×60全ねじ60
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
44137773M30×65全ねじ65
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
44137782M30×70全ねじ70
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
44137791M30×75全ねじ75
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
44137807M30×80半ねじ80
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
44137816M30×85半ねじ85
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
44137825M30×90半ねじ90
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
44137834M30×95半ねじ95
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
171:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする